Motion
49-22-0071

MILWAUKEE TOOL
49-22-0071

Trousse de mèches de forage plates universelles 6 pièces
N° D’ARTICLE MI02648997
N° MFR49-22-0071
Prix38.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-22-0071

Trousse de mèches de forage plates universelles 6 pièces
N° D’ARTICLE MI02648997
N° MFR49-22-0071
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
Votre prix38.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1 po, 1/2 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/8 po
  • Augmentations
    1/8 po
  • Plus grande taille de mèche
    1 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille de la tige
    1/4 po
  • Plus petite taille de mèche
    3/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Alésez de petits trous propres à n’importe quel angle dans une variété de matériaux avec l’ensemble de mèches plates universelles Milwaukee® de 6 po. Ces mèches de forage plates de qualité supérieure sont fabriquées en acier à haute teneur en carbone traité thermiquement, de sorte que les pointes de forage et les bords tranchants peuvent être aiguisés pour des économies de coûts et une longue durée de vie. Aléser des trous propres et rapides à n’importe quel angle dans le bois, le plastique, le contreplaqué et le Formica. Ces forets offrent une profondeur de perçage de 6 po, mais peuvent être utilisés avec une rallonge de 12 po (48-28-3350) pour un forage profond prolongé. Diamètre de tige de 3/16 po. L'ensemble comprend six des mèches les plus populaires (3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po et 1 po) dans un étui de transport.
  • Type de point central
    Point de raccord
  • Coupe-câble courbé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    045242180059
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de pièces
    6
  • Nombre de dépenses
    2
  • Type de tige
    Hexagonales à changement rapide
  • CUP_NON
    045242180059
  • Trou de pêche en fil métallique
    Trou de fil

Aperçu

Description du fabricant
49-22-0071 TROUSSE DE MÈCHES À ALÉSAGE PLAT, 3/8 PO D À
  • Économique : les pointes de perçage et les bords tranchants peuvent être réaffûtés pour une longue durée de vie
  • Nettoyer les trous : l’acier au carbone traité thermiquement vous permet de nettoyer rapidement les trous
  • Polyvalent : les tailles les plus populaires pour l’encrassement de petits trous dans le bois, le plastique, le contreplaqué et le Formica
  • N’importe quel angle, deux longueurs : ajouter une rallonge de 12 po pour le perçage de trous profonds