Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- Longueur26.5 cm
- Épaisseur4.5 mil
Détails
- ApplicationTransformation des aliments, Industriel
- MarqueAmbi-dex
- CouleurBlanc
- Type de poignetPerlé
- DescriptionIdéal pour la manipulation et la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, les laboratoires et les appareils électroniques.
- Mot-clé de descriptionGants jetables
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- GradeIndustriel
- Motif de priseLisse
- Sans latexOui
- Numéro CUP du fabricant616314014543
- MatérielVinyle
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits« Ambi-dex »
- Normes respectées21 CFR 170-199, ASTM
- Gants stérilesNon stérile
- CUP_NON616314014543
Aperçu
- Fabriquée à partir d’une formule de vinyle doux spécialement composée pour offrir une combinaison optimale de confort, d’ajustement, de flexibilité, de sensibilité tactile et de performance
- Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
- Couleur blanche translucide
- Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
- Revêtement polymère ambidextre et synthétique pour faciliter l’enfilage et le retrait
- Sans DEHP ET DOP
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View brochure
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View brochure
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View flyer
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View brochure