Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord125
- Diamètre extérieur du moyeu2.1700 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1000 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.030 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.2500 po
- Diamètre min. de l’alésage0.6250 po
- Longueur totale3.7500 po
- Poids2.47 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Puissance à 100 tr/min1.21 hp
- Matériau de la bride du moyeuAcier
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de couplage à ressortTige à tige en une seule pièce
- Matériau du ressortAcier
- CUP_NON685144441133