Motion
SBO210-0.16E4/112S-210CK

HYDAC CORP
SBO210-0.16E4/112S-210CK

Accumulateur à membrane 00378188 - capacité de 0.042 gal, 3000 psi max, port de fluide SAE 6 (9/16–18 UNF), port de gaz de vanne Schrader VG8 , matériau de membrane NBR (Buna N), connexion filetée, diamètre de coquille 2.91 po, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02651682
N° MFRSBO210-0.16E4/112S-210CK
Prix359.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
SBO210-0.16E4/112S-210CK

Accumulateur à membrane 00378188 - capacité de 0.042 gal, 3000 psi max, port de fluide SAE 6 (9/16–18 UNF), port de gaz de vanne Schrader VG8 , matériau de membrane NBR (Buna N), connexion filetée, diamètre de coquille 2.91 po, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02651682
N° MFRSBO210-0.16E4/112S-210CK
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
Prix359.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    1.8 lb
  • Orifice produit
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Hauteur totale
    5.67 po
  • Diamètre de la coquille
    2.91 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.042 gal (É.-U.)
  • Détails supplémentaires
    Les accumulateurs à membrane sont une option économique pour de nombreuses fonctions impliquant le stockage d’énergie, l’absorption des chocs ou l’amortissement des pulsations dans un système hydraulique ou liquide.
  • Certification du pays
    USA
  • Matériau de la membrane
    NBR (Buna N)
  • Matériau de l'orifice produit
    Acier au carbone
  • Port de gaz
    Vanne Schrader VG8
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température maximale
    180 ̊F
  • Moyen
    Huile minérale
  • Température minimale
    5 ̊F
  • Position de montage
    Tout angle
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Rapport de pression
    8:1
  • Réparable
    Non réparable
  • Série
    SBO 210
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
SBO210-0.16E4/112S-210CK

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté