Motion
S2453
Lunettes de protection Tomcat – Résistant aux égratignures, verres argentés, monture grise/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02657408
N° MFRS2453
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Tomcat – Résistant aux égratignures, verres argentés, monture grise/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02657408
N° MFRS2453
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    322, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 25
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Métallique
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Matériau des branches du cadre
    Métal
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Argent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Argent
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Double
  • Cadre en métal
    Cadre en métal
  • Gamme de produits
    Tomcat
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Style de branches
    Amorti
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S2453 LUNETTES DE SÉCURITÉ FONCÉES