Motion
712008
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 28 mm, diamètre extérieur de 42.20 mm, largeur totale de 8 mm, matériau de rebord en silicone
N° D’ARTICLE MI02657491
N° MFR712008
Prix12.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 28 mm, diamètre extérieur de 42.20 mm, largeur totale de 8 mm, matériau de rebord en silicone
N° D’ARTICLE MI02657491
N° MFR712008
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
Prix12.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    42.20 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893500591
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
712008 JOINT D’HUILE
  • Bonne résistance à la chaleur sèche
  • Excellente capacité à basse température.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté