Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.7500 po
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesLes pinces de rail supportent le rail-guide pour les applications industrielles telles que le rail-guide du convoyeur ou les lits d’usure. Les colliers de serrage offrent une résistance robuste et la résistance à la corrosion.
- Forme du trou de boulonCarré
- Dessin CAD
- Type de pincePince à rail simple
- Type de fixation5/16 ou M8
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-012-03-SH
- Numéro CUP du fabricant787405019553
- MatérielAcier inoxydable
- Jauge en acier14 g
Aperçu
- Pince de rail de guidage simple avec trou carré. 3 pouces de largeur, utilisée pour épisser le rail ensemble. Acier inoxydable, calibre 14 .