Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage7/16 à 20 EIG
- Taille du corps1/4 po
- Forcer la connexion15.9 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement21755 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. ORB, 7/16 – 20 SAE
- Débit0.53 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationMachines de construction, d’agriculture, industrielles, de véhicules et de routes
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.00020 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 15171-1
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Type de vanneVanne plate
- Pression de service6815 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi