Motion
S-600A  1.375 LCO

NEXEN GROUP
S-600A 1.375 LCO

Frein de commande de tension S-600A - conception ouverte, embrayé par l’air, ressort de dégagement, type d’alésage droit, 1.3750 po d’alésage, capacité de couple dynamique de 428 po-lb
N° D’ARTICLE MI02659451
N° MFRS-600A 1.375 LCO
Prix1,271.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-600A 1.375 LCO

Frein de commande de tension S-600A - conception ouverte, embrayé par l’air, ressort de dégagement, type d’alésage droit, 1.3750 po d’alésage, capacité de couple dynamique de 428 po-lb
N° D’ARTICLE MI02659451
N° MFRS-600A 1.375 LCO
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
Prix1,271.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre total
    7.19 po
  • Longueur totale
    3.20 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Frein à refroidissement par air à faible coût, pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. L'arbre de 1.3750 po est standard, mais des bagues droites en option sont disponibles au besoin pour permettre une conversion facile vers des arbres de plus petite taille.
  • Durée de vie approximative des freins
    858 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille - avec options de bague droite
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    2.108 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.024 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    18.6 po2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    124127 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    17.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.124
  • Série de freins
    S-600A
  • Type et portée de la bague
    Coussin droit - 0.0000 à 1.2500 po / 255,4 à 255,4 mm
  • Accessoires de commande
    854000 (panneau de commande à phase unique), 939101 (filtre de commande), 940001 (régulateur), 944901 (vanne à 3 voies)
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Engagement
    Air
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    820572
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    818300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    3.30 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    428 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Bagues en option
    821800 (0,7500 po), 820800 (0,8750 po), 820900 (1.000 po), 821000 (1.1250 po), 821100 (1.1875 po), 821200 (1.2500 po), 821900 (alésage vierge)
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    820510
  • Libérer
    Printemps
  • Inertie de l’arbre
    20.16 lb/po2
  • Support de goupille de couple
    821400
  • CUP_NON
    662284257428

Aperçu

Description du fabricant
827905 S600-A
  • La puissance thermique élevée et les couples de la série avancée rendent ces unités idéales pour les opérations de tension exigeantes
  • Gamme complète de tailles pour répondre à toutes les exigences de spécification uniques
  • La série Advanced offre des moyeux à alésage droit ou coniques pour le montage de douille QD
  • Les modèles sont disponibles avec des revêtements de friction standard, à faible coefficient (Loco) ou ultra-Loco pour répondre à toutes les exigences de couple

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté