Motion
ROUE À LAMELLES 14607 TYPE 84 244D  3 POX1 POX1/4-20 EXTERNE 60 X POIDS

3M
14607 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 3"X1"X1/4-20 EXTERNAL 60 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 244D, type 84, externe 3 po x 1 po x 1/4-20 , poids X 60 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02659860
N° MFR14607 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 3"X1"X1/4-20 EXTERNAL 60 X-WEIGHT
Prix35.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14607 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 3"X1"X1/4-20 EXTERNAL 60 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 244D, type 84, externe 3 po x 1 po x 1/4-20 , poids X 60 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02659860
N° MFR14607 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 3"X1"X1/4-20 EXTERNAL 60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 14607 est une meule à lamelles construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 0.275 lb, adapté au meulage agressif et au mélange de soudure.
  • Numéro de stock du fabricant
    60440108540
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144146079
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144146079

Aperçu

Description du fabricant
14607 ROUE À RABAT TYPE 84 244D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Meule à usage général pour meulage, polissage, ponçage et finition
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchant, dure longtemps et finit bien
  • L’endos en tissu de coton de poids X est à la fois durable et malléable pour minimiser les entailles et les rayures
  • Offert dans les systèmes de montage de type 83 (T83) ou de type 84 (T84)
  • L’abrasif à endos en tissu résiste aux déchirures et aux bords