Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale0.47 po
- Longueur totale4.03 po
- Largeur totale0.47 po
- Taille du portN° 10–32 UNF
- Taille de la tige#5-40
- Taille de la tige / FiletageNo 5-40 UNC mâle
- Accident vasculaire cérébral1.000 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Type de montageMontage de base
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.7 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardUNF
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNC
- Type de tigeTige unique
- SérieNCJ2
Aperçu
- Type standard, double action, monotige
- Tailles d’alésage : 1/4 po (6mm), 3/8 po (10mm), 5/8 po (16mm)
- Courses standard de 1/2 po à 8 po
- Capacité d’interrupteur automatique