Motion
R433049844

AVENTICS
R433049844

Cylindre pneumatique PowerMaster PPT - 8.0000 po alésage, 16.0000 po course, 1.7500 po tige, 1 1/4-12 filetage femelle, tige unique, épaulement arrière (fixe), montage MP1 , coussin aux deux extrémités, 3/4 NPT ports
N° D’ARTICLE MI02660492
N° MFRR433049844
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433049844

Cylindre pneumatique PowerMaster PPT - 8.0000 po alésage, 16.0000 po course, 1.7500 po tige, 1 1/4-12 filetage femelle, tige unique, épaulement arrière (fixe), montage MP1 , coussin aux deux extrémités, 3/4 NPT ports
N° D’ARTICLE MI02660492
N° MFRR433049844
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8.0000 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage femelle 1 1/4-12
  • Taille de la tige
    1.7500 po
  • Accident vasculaire cérébral
    16.000 po

Détails

  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    R433032617
  • Joint d’étanchéité du coussin du capuchon
    R433015595 Buna
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Assemblage de la soupape de coussinage
    R433023258 Buna, R433023256 Viton
  • Graisse lubrifiante pour cylindre
    R431001590
  • Type de cylindre
    NFPA
  • Joint de coussin de tête
    R433022387 Buna
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de montage
    Volet arrière (fixe), MP1
  • Action du piston
    Double action
  • Trousse de joint de piston et de tube
    R433024041 Buna, R433024043 Viton
  • Goupille de pivot
    R433077688 avec goupilles fendues, R433012623 avec anneaux élastiques
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Trousse de roulement de tige
    R433023515 Buna, R433023952 Viton
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Trousse de joint de tige
    R433014988 Buna, R433023951 Viton
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    PowerMaster PPT
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage mâle R433013002

Aperçu

Description du fabricant
R433049844 8 MP1-PP 1 3/4 TIGE 1 1/4-12F
  • Duty – PP pneumatique 250 psi, prélubrifié, PH hydraulique 250 à 1500 psi
  • Normes – Satisfait ou dépasse toutes les exigences J. I. C. et NFPA
  • Tailles d’alésage – 1-1/2”-14” (standard), plus grand disponible, tiges de piston – 5/8” -5-1/2” (standard)
  • Montage – 21 montages NFPA standard
  • Plage de température – Joints Buna-N standard : -65°F à +200°F, joints Viton® en option –15°F à +400°F, consulter Motion Industries pour les applications de cylindres à des températures extrêmes
  • Orifices – filetages coniques NPTF à joint sec, orifices à filetage droit SAE disponibles en option, orifices à bride disponibles moyennant des frais supplémentaires
  • Accident vasculaire cérébral – Courses standard fournies au 1/8” le plus près, tolérance d’accident vasculaire cérébral normale +/- 1/16”, tolérance d’accident vasculaire cérébral plus étroite disponible, consulter Motion Industries
  • Filetage d'extrémité de tige – Filetages mâle et femelle standard KK1 , plus filetage mâle surdimensionné KK2 , autres styles d'extrémité de tige en option
  • Coussins – Disponibles pour toutes les tailles d’alésage, à l’une ou l’autre des extrémités
  • Tiges de piston – Caisse durcie à 50-55 Rockwell, plaquée en « C » et finie à 15 micropouces ou plus, (5/8” non durcie à la caisse)
  • Tiges de liaison – acier résistant aux contraintes 1144 à haute résistance à la traction
  • Tube cylindrique – Tube en acier affûté avec D.I. chromé
  • Tige à deux extrémités – Disponible dans de nombreux styles de montage pour répondre aux besoins spéciaux