Motion
P4B17-SS-215 SÉPARATEUR FENDU

DODGE
P4B17-SS-215 SPLIT-SPHER

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02662727
N° MFRP4B17-SS-215 SPLIT-SPHER
Prix3,967.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B17-SS-215 SPLIT-SPHER

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02662727
N° MFRP4B17-SS-215 SPLIT-SPHER
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
Prix3,967.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.8800 à 11.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    5.4400 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    68000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    043966
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    73500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475386888

Aperçu

Description du fabricant
043966 PIL NOIR