Motion
NCMB106-0300T

SMC CORP OF AMERICA
NCMB106-0300T

NC(D)M-S/T, cylindre en acier inoxydable, à action unique, tige unique
N° D’ARTICLE MI02662891
N° MFRNCMB106-0300T
Prix38.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCMB106-0300T

NC(D)M-S/T, cylindre en acier inoxydable, à action unique, tige unique
N° D’ARTICLE MI02662891
N° MFRNCMB106-0300T
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
Prix38.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    3.0000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Montage du nez latéral de la tige
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCMB106-0300T NCM, CYLINDRE D'AIR
  • Tige unique à action unique, rappel par ressort ou extension par ressort
  • Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16, , 1 1/4, 1 1/2
  • Course maximale : jusqu'à 6 po de série
  • Disponible avec commutateurs automatiques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté