Motion
00682859

HYDAC CORP
00682859

TEST FLEXIBLE 1620 79 PO
N° D’ARTICLE MI02663092
N° MFR00682859
Prix47.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
00682859

TEST FLEXIBLE 1620 79 PO
N° D’ARTICLE MI02663092
N° MFR00682859

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    79.0000 po, 2000 mm

Aperçu

Description du fabricant
TEST FLEXIBLE 1620 79 PO
  • Convient aux fluides à base de pétrole
  • Noyau en polyamide avec renforcement en tresse de polyester et veste en polyamide
  • Capuchon antipoussière en plastique
  • Raccord femelle 1620 aux deux extrémités (commandez les adaptateurs séparément)
  • Pression de service maximale : 9,000 psi à 122°F
  • Plage de température : -4°F à 122°F à pression maximale
  • Rayon de courbure : minimum 20 mm
  • DI du flexible : ø 2 mm

Les clients ont également acheté