Motion
704113
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 30 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02663243
N° MFR704113
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 30 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02663243
N° MFR704113
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.4375 à 5.0625 po
  • Taille du boulon
    10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.5625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704113
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    5206TMC
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461253748

Aperçu

Description du fabricant
NP-206TMC PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté