Motion
B5540WZZFS464

RBC BEARINGS INC
B5540WZZFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.8750 po de diamètre intérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664596
N° MFRB5540WZZFS464
Prix1,091.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
B5540WZZFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.8750 po de diamètre intérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664596
N° MFRB5540WZZFS464

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,091.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5620 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3125 po
  • Global Largeur  
    0.5620 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    B5540WZZFS464 - Roulement de cellule RBC - Série B5000 - Alésage de 0.875 po, diamètre extérieur de 1.3125 po, largeur de 0.562 po
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400562984
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8120 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8120 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400562984

Aperçu

Description du fabricant
B5540WZZ FS464 ACFT BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif