Motion
DSRP6FS160
Roulement à rouleaux de commande de cellule auto-alignable - 0.3750 po DI, 1.4375 po DE, 0.9380 po Largeur, Double étanchéité, « Sans cage »
N° D’ARTICLE MI02664675
N° MFRDSRP6FS160
Prix1,200.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de commande de cellule auto-alignable - 0.3750 po DI, 1.4375 po DE, 0.9380 po Largeur, Double étanchéité, « Sans cage »
N° D’ARTICLE MI02664675
N° MFRDSRP6FS160
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
Prix1,200.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.937 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.4375 po
  • Global Largeur  
    0.9380 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    « Pas de cage »
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400568368
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9600 lbf
  • Série
    RBC®
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • CUP_NON
    637400568368

Aperçu

Description du fabricant
DSRP 6 FS160 ACFT BRG