Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1900 po
- Rayon du filet0.020 po
- Largeur de la bague intérieure0.245 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2030 po
- Extérieur Diamètre0.6875 po
- Global Largeur0.2450 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.034 lb
Détails
- Détails supplémentairesK3LR48FS160 - Roulement de cellule RBC - Spécial - Alésage 0.19 po, D.E. 0.687 po, Largeur 0.245 po
- ApplicationCommande de la cellule
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureDouble blindage
- Revêtement de finitionCadmium
- Dégagement interneC2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400554996
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-65 À 250 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Capacité de charge dynamique radiale200 lbf
- Capacité de charge statique radiale200 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON637400554996
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation