Motion
DW6FS428
Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.3750 po de diamètre intérieur, 1.0625 po de diamètre extérieur, 1.1880 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664716
N° MFRDW6FS428
Prix329.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.3750 po de diamètre intérieur, 1.0625 po de diamètre extérieur, 1.1880 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664716
N° MFRDW6FS428
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
Votre prix329.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.188 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0625 po
  • Global Largeur  
    1.1880 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    DW6FS428 - Roulement de cellule RBC - Série DW - Alésage de 0.375 po, diamètre extérieur de 1.0625 po, largeur de 1.188 po
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400568788
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8440 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS27647
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400568788

Aperçu

Description du fabricant
DW 6 FS428 ACFT BRG