Motion
7NBC1015YZP

RBC BEARINGS INC
7NBC1015YZP

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.4400 po d’alésage, 0.9400 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664787
N° MFR7NBC1015YZP
Prix242.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
7NBC1015YZP

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.4400 po d’alésage, 0.9400 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664787
N° MFR7NBC1015YZP
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
Votre prix242.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4400 po
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9400 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.044038 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    7NBC1015YZP - Roulement de cellule RBC - Série NBC - Alésage 0.4375 po x 0.9375 po DE x 0.625 po Largeur
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Numéro CUP du fabricant
    637400594145
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -17.8 oC
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8000 lbf
  • Série
    RBC®
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400594145

Aperçu

Description du fabricant
7NBC1015 YZP BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good