Motion
7NBC1015YJ
Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.4400 po d’alésage, 0.9400 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664788
N° MFR7NBC1015YJ
Prix1,152.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.4400 po d’alésage, 0.9400 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664788
N° MFR7NBC1015YJ
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
Prix1,152.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4400 po
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9400 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.044038 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    7NBC1015YJ - Roulement de cellule RBC - Série NBC - Alésage 0.4375 po x 0.9375 po DE x 0.625 po Largeur
  • Application
    Commande de la cellule
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400594138
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -17.8 oC
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8000 lbf
  • Série
    RBC®
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400594138

Aperçu

Description du fabricant
7NBC1015 YJ BRG