Motion
10NBC1620YZP

RBC BEARINGS INC
10NBC1620YZP

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.6300 po d’alésage, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664791
N° MFR10NBC1620YZP
Prix678.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
10NBC1620YZP

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.6300 po d’alésage, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664791
N° MFR10NBC1620YZP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix678.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6300 po
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.114408 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    10NBC1620YZP - Roulement de cellule RBC - Série NBC - Alésage 0.6250 po x 1.2500 po DE x 1.000 po Largeur
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Numéro CUP du fabricant
    637400592400
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -17.8 oC
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18900 lbf
  • Série
    RBC®
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400592400

Aperçu

Description du fabricant
10NBC1620 YZP BRG