Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4400 po
- Rayon du filet0.032 po
- Largeur de la bague intérieure0.6250 po
- Extérieur Diamètre1.3100 po
- Global Largeur0.6250 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.078996 kg
Détails
- ApplicationUtilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
- DemandesUtilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageRonde
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionCadmium
- Description longueLe roulement à aiguilles de contrôle de cellule 7NBK1021YZP présente un diamètre d'alésage de 0.4400 po, un diamètre extérieur de 1.3100 po, une largeur totale de 0.6250 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.078996 kg, ce qui le rend idéal pour les applications de contrôle aérospatial.
- Type de trou de lubrificationTrou sur la bague intérieure
- Type de lubrificationTrou sur la bague intérieure
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400594176
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Rpm max.100 tr/min
- Nombre de lignes2
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale5870 lbf
- Capacité de charge statique radiale5870 lbf
- SérieRBC®
- Type de roulementRouleau à aiguilles
- CUP_NON637400594176
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure