Motion
20NBF2040YJ

RBC BEARINGS INC
20NBF2040YJ

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 1.2500 po d’alésage, 2.5000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664826
N° MFR20NBF2040YJ
Prix813.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
20NBF2040YJ

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 1.2500 po d’alésage, 2.5000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664826
N° MFR20NBF2040YJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix813.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.4994 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    20NBF2040YJ - Roulement de cellule RBC - Série NBF - Alésage 1.2500 po x 2.5000 po DE x 1.250 po Largeur
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Numéro CUP du fabricant
    637400592981
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -17.8 oC
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25300 lbf
  • Série
    RBC®
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400592981

Aperçu

Description du fabricant
20NBF2040 YJ BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon