Motion
ATF4
Roulement de rouleau à aiguilles de contrôle de cellule - 0.2500 po de diamètre, 0.8800 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI02664828
N° MFRATF4
Prix255.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rouleau à aiguilles de contrôle de cellule - 0.2500 po de diamètre, 0.8800 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI02664828
N° MFRATF4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix255.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Rayon du filet
    0.022 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8800 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.0227 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    ATF4 - Roulement de cellule RBC - Série ATF - Alésage 0.2500 po x 0.8750 po DE x 0.375 po Largeur
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Numéro CUP du fabricant
    637400034016
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1910 lbf
  • Matériau du joint
    Scellé
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    SAE AS21438
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400034016

Aperçu

Description du fabricant
ATF-4 BRG (ANCIEN NO 4NBF614 YJTTK)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer