Motion
5NCC1011P
Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.3100 po d’alésage, 0.6900 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664847
N° MFR5NCC1011P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.3100 po d’alésage, 0.6900 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664847
N° MFR5NCC1011P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3100 po
  • Rayon du filet
    0.022 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6900 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.0227 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    5NCC1011P - Roulement de cellule RBC - Série NCC - Alésage 0.3125 po x 0.6875 po DE x 0.625 po Largeur
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Numéro CUP du fabricant
    637400497491
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -17.8 oC
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    988 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    988 lbf
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    AFMBA, MIL
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400497491

Aperçu

Description du fabricant
5NCC1011 P BRG