Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale1-1/2 po, 1-5/8 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm
Détails
- Détails supplémentairesCouplePlus
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces15
- Nombre de douilles13 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679563103