Motion
NS1500-24T  1-1/4IN I PA

REXNORD INC
NS1500-24T 1-1/4IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 24 dents, 1-1/4 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02668707
N° MFRNS1500-24T 1-1/4IN I PA
Prix83.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS1500-24T 1-1/4IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 24 dents, 1-1/4 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02668707
N° MFRNS1500-24T 1-1/4IN I PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    115.6 mm
  • Pas
    114.91 mm
  • Pas Diamètre  
    4.524 po
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS1500
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    24
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699262070

Aperçu

Description du fabricant
614-143-12 NS1500-24T 1-1/4 IDL
  • Pignon fendu moulé série 1500 avec 24Teeth et un alésage de tendeur rond 1-1/4in dans un matériau PA