Motion
CDQ2B40-30DM
Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 40 mm, course de 30 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI02669164
N° MFRCDQ2B40-30DM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 40 mm, course de 30 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI02669164
N° MFRCDQ2B40-30DM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    739 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    880 N
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2B40-30DM CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon