Motion
39KDD4
RBC® Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 26 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02669369
N° MFR39KDD4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RBC® Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 26 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02669369
N° MFR39KDD4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.012 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.315 po
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    39KDD4
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 39KDD4 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.375 po avec un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    39KDD4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400593445
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    440 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes
  • CUP_NON
    637400593445

Aperçu

Description du fabricant
39KDD4