Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet0.016 po
- Largeur de la bague intérieure0.5625 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur0.5625 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionS3PP4
- Revêtement de finitionAcier
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant637400591793
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Capacité de charge dynamique radiale830 lbf
- Capacité de charge statique radiale320 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
- CUP_NON637400591793
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation