Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.1875 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.3750 à 4.1250 po
- Taille du boulon0,3750 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Hauteur totale2.4375 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale1.2188 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant715896
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange2-010C RM
- Type de jointJoint de contact
- SérieNP
- CUP_NON662461333518
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP