Motion
716111
Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02670118
N° MFR716111
Prix1,469.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02670118
N° MFR716111
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
Prix1,469.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    3.4063 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Comprend la graisse GoldPlex-Hp
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    716111
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-13C RM
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    À TB
  • CUP_NON
    662461332399

Aperçu

Description du fabricant
TB-19C RM
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté