Motion
21597-2177

GARLOCK KLOZURE
21597-2177

Oil Seal - Solid, 3.000 in Shaft Dia., 4.125 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI02671813
N° MFR21597-2177
Prix262.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21597-2177

Oil Seal - Solid, 3.000 in Shaft Dia., 4.125 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI02671813
N° MFR21597-2177
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
Prix262.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.125 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744585839
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53X2177 FRAISEUSE DROITE N 316SS 3.000 PO DI