Motion
24600-5495

GARLOCK KLOZURE
24600-5495

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre 4.750 po, diamètre extérieur 5.625 po, largeur totale 0.625 po, modèle 26 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02673026
N° MFR24600-5495
Prix95.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24600-5495

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre 4.750 po, diamètre extérieur 5.625 po, largeur totale 0.625 po, modèle 26 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02673026
N° MFR24600-5495
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
Prix95.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.625 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.750 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Description de la construction
    Lèvre unique, conception à joint solide, ressort à doigt en acier inoxydable moulé, D.E. en caoutchouc renforcé de tissu
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 26
  • Type de conception
    Modèle 26
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24600-5495
  • Numéro CUP du fabricant
    717744037055
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 26
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X5495 MILL-DROIT N (48713) 4.750" DI
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • D.E. en caoutchouc renforcé
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • L'anneau d'unification breveté de Garlock élimine le contact métal à métal entre le stator et le rotor.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good