Motion
25003-4481

GARLOCK KLOZURE
25003-4481

Klozure® Joint d'huile - fendu, diamètre d'arbre de 700 mm, diamètre extérieur de 738 mm, largeur totale de 19 mm, modèle 23 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02674654
N° MFR25003-4481
Prix2,402.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25003-4481

Klozure® Joint d'huile - fendu, diamètre d'arbre de 700 mm, diamètre extérieur de 738 mm, largeur totale de 19 mm, modèle 23 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02674654
N° MFR25003-4481
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
Prix2,402.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    738 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Diamètre de l’arbre
    700 mm
  • Poids
    2.84 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 23
  • Type de conception
    Modèle 23
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25003-4481
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
23X4481 NITS DIVISÉS 27.559 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 29.055 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.