Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur10 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles à godet HK2210 est doté d’un diamètre d’alésage de 22 mm, d’un type à fermeture ouverte avec conception à cupules étiré à bout ouvert, d’un diamètre extérieur de 28 mm, d’une largeur totale de 10 mm et d’un poids de 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour les transmissions automobiles, les boîtes de vitesses compactes et les machines industrielles nécessitant un support de charge radiale peu encombrant.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.11000 tr/min
- Nombre de lignesUn
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +140 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieHK
- Normes respectéesDIN 618-1/ISO 3245
- Type de roulementRoulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
- CUP_NON4012802453492