Motion
10EFG5K XCTN

GATES RUBBER CO
10EFG5K XCTN

Flexible hydraulique EFG5K - DI 5/8 po, D.E. 1.09 po, Pression de service 5000 psi/ 344.7 bar, Pression d'éclatement 20000 psi/ 1379 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène, Tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI02676102
N° MFR10EFG5K XCTN
Prix25.19 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10EFG5K XCTN

Flexible hydraulique EFG5K - DI 5/8 po, D.E. 1.09 po, Pression de service 5000 psi/ 344.7 bar, Pression d'éclatement 20000 psi/ 1379 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène, Tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI02676102
N° MFR10EFG5K XCTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.19 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Poids du tuyau
    0.65 lb/pi
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Rayon de courbure minimum
    4 po / 101.6 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.09 po
  • Plage de longueur du segment
    121 à 200 pi
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    20000 psi / 1379 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R13
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Extrêmement élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4651-1340
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053684247
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Résistance physique
    Incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau EFG5K est recommandé pour les applications hydrauliques à pression extrêmement élevée et à impulsion élevée. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale, ainsi que les fluides à base de pétrole standard. Également disponible avec les couvertures XtraTuff s ou MegaTuff s. Le flexible XtraTuff dure jusqu'à 25 fois plus longtemps que le flexible standard. Le tuyau MegaTuff dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard pendant les essais d’abrasion tuyau à tuyau et tuyau à métal selon la norme ISO 6945 et offre une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R13
  • Marque de commerce
    EFG5K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053684247
  • Pression de service
    5000 psi / 344.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
10EFG5KXCTN 100' 4651-1340