Motion
8G-10MBX
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02676278
N° MFR8G-10MBX
Prix40.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02676278
N° MFR8G-10MBX
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
Prix40.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille de l’extrémité 1
    0.5000 po
  • Extrémité 2 Taille
    7/8-14
  • Corps hexagonal
    1.0600 po
  • Taille hexagonale
    1.0600 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.3600 po, 59.89 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Longueur
    3.8400 po
  • Taille SAE
    J1926/3 Cône d'extrémité pour service léger (série L)
  • Taille
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Taille de filetage 1
    7/8-14
  • Poids
    0.49 lb
  • Largeur
    1.0600 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Application
    Hydrauliques
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Série de tuyaux compatibles
    Tuyaux à tresse métallique de barrière
  • Configuration
    Droit
  • Type de connexion
    Extrémité du goujon
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Extrémité du goujon
  • Type de fin 1
    MBX
  • Famille de raccords
    MégaCrimp
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Bossage du joint torique
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Norme d’ajustement ISO
    11926-3 Cône d'extrémité pour service léger (série L)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G25121-0810
  • Compatibilité du fabricant
    Tuyaux à tresse métallique de barrière
  • Numéro CUP du fabricant
    072053323535
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Emplacement du joint torique
    Bossage du joint torique extérieur
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Normes respectées
    SAE J1926/3, ISO 11926-3, SAE, EN, ISO
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Oui
  • Type de fil
    Extrémité du goujon
  • Type
    MégaCrimp
  • CUP_NON
    072053323535

Aperçu

Description du fabricant
8G-10MBX RACCORD SANS VRAC 7209-40095
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;