Motion
R433055013

AVENTICS
R433055013

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1500 psi, 2.500 po de diamètre, 55.000 po de longueur en course, montage MP2 , tige 1.375 po, filetage 1-14 m
N° D’ARTICLE MI02678703
N° MFRR433055013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433055013

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1500 psi, 2.500 po de diamètre, 55.000 po de longueur en course, montage MP2 , tige 1.375 po, filetage 1-14 m
N° D’ARTICLE MI02678703
N° MFRR433055013

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.500 po
  • Tige - Taille du filetage
    1-14 M
  • Diamètre de la tige
    1.375 po
  • Accident vasculaire cérébral
    55.000 po

Détails

  • Type de coussin
    Les deux extrémités
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    1500 psi
  • Type de montage
    MP2
  • Style
    Hydraulique basse pression

Aperçu

Description du fabricant
R433055013 2 1/2X55 CMP2PHC 1 3/8R 1-14
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good