Motion
99906-0400
Anneaux de retenue - 90000 po DE, A-36 Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02679186
N° MFR99906-0400
Prix82.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneaux de retenue - 90000 po DE, A-36 Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02679186
N° MFR99906-0400
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
Prix82.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    90000 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    7307992000
  • Matériel
    A-36 Acier au carbone
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • CUP_NON
    191074197663

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE RETENUE STANDARD, ACIER GALVANISÉ A-36, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 4.000 PO