Motion
6918ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02679784
N° MFR6918ZZ
Prix1,299.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02679784
N° MFR6918ZZ
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
Prix1,299.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE DE 6918 ZZ
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6918ZZBV2S est un roulement à billes radial à gorge profonde de 90 mm avec double blindage et un diamètre extérieur de 125 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6918ZZBV2S
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893821345
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893821345

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE DE 6918 ZZ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer