Motion
3306BTNC3
Roulement à billes à contact angulaire moyen NSK 3306BTNC3 , diamètre 30 mm, diamètre extérieur 72 mm, 2 rangées, 30.2 mm W, 25 deg, 41500 N dynamique/charge statique 28500 N
N° D’ARTICLE MI02679988
N° MFR3306BTNC3
Prix142.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à contact angulaire moyen NSK 3306BTNC3 , diamètre 30 mm, diamètre extérieur 72 mm, 2 rangées, 30.2 mm W, 25 deg, 41500 N dynamique/charge statique 28500 N
N° D’ARTICLE MI02679988
N° MFR3306BTNC3
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
Votre prix142.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Global Largeur  
    30.20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176422546
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176422546

Aperçu

Description du fabricant
LE CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 3306BTNGC3 DOIT ÊTRE