Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Hauteur totale1.45 po
- Largeur totale1.14 po
Détails
- Type d’actionneurUne seule aube rotative
- Angle de rotation180 °
- Type de coussinAucun
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+20 à +100 psi
- Plage de température de fonctionnement+40 à +140 °F
- Options inclusesMagnétisé
- Pression d’épreuve+153 psi
- Plage de vitesse de rotation0.03 à 0.3 s/90°
- Type d’arbreDouble arbre
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- La conception compacte à deux supports élimine les claquements
- Le corps peut être monté comme bride
- Arbre en acier inoxydable
- Pare-chocs en caoutchouc intégré
- Le réglage de la rotation est standard
- Capacité d’interrupteur automatique