Spécifications
Dimensions
- Couple continu8231 po
- Taille du port du moteur7/16–20 UNF-2B
- Hauteur totale5.78 po
- Longueur totale12.89 po
- Largeur totale5.80 po
Details
- Bride de montage réelleStandard ; (SAE CC) ; Boulon 4 ; Dia. pilote 127.0 [5.00] 14.35 [.565] Dia. Trous sur 162.0 [6.38] Dia. Cercle de boulonnage
- Arbre de sortie réelCône
- Type de port réelSAE 19.05 [.750] Bride fendue 4-Bolt de diamètre - ports décalés
- Débit continu150 L/min
- Déplacement19.04 po3/r
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.485 tr/min
- Débit maximum40 gal/min
- Régime maximum continu615 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride de boulon 4 - Pilote 5 po - SAE CC
- Configuration du portSAE 19.05 [.750] Bride fendue 4-Bolt de diamètre - ports décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointStandard
- Série6000 - Standard
- Type d’arbreConique
Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 112-1023
- 9 déplacements disponibles
- Peut être utilisé dans une multitude d’industries
- Présente une multitude d’options qui rendent ce moteur très « intelligent » et flexible à appliquer
- Très facile/flexible à intégrer dans un système
- Moteur très robuste pour les applications exigeantes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité