Spécifications
Détails
- ApplicationApplicateur portatif avec support qui se monte facilement sur n'importe quelle bouteille anaérobie de 50 ml de Loctite
- CouleurGris
- À utiliser avecBouteilles de 50 ml, composés de rétention, freins-filets
- TypeApplicateur de pompe manuelle
- CUP_NON079340984141
Aperçu
- L’applicateur portable de précision à bouchon de bouteille s’enfile fermement sur n’importe quelle bouteille anaérobie de 50 ml
- Conçu pour être distribué sous tous les angles sans fuites ni gaspillage de produit
- Le support de bouteille ergonomiquement équilibré et résilient réduit considérablement la tendance au basculement de la bouteille
- Distribue des doses uniques de frein-filet anaérobie Loctite® et de composés de rétention de 0.01 ml à 0.04 ml avec des viscosités allant jusqu’à 30,000 cPs
- Ne nécessite pas de rinçage, d’alimentation ou de source d’air
- REMARQUE : Ne convient pas aux adhésifs, apprêts ou activateurs de cyanoacrylate
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation