Motion
MMS307H

BROWNING
MMS307H

Supports de montage de moteur de réducteur de vitesse - Taille de réducteur 307 , châssis 182T à 365T , matériau en acier, longueur totale 20 po, largeur totale 24 po
N° D’ARTICLE MI02681702
N° MFRMMS307H
Prix2,271.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
MMS307H

Supports de montage de moteur de réducteur de vitesse - Taille de réducteur 307 , châssis 182T à 365T , matériau en acier, longueur totale 20 po, largeur totale 24 po
N° D’ARTICLE MI02681702
N° MFRMMS307H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,271.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:19
  • Taille du réducteur du fabricant
    307
  • Longueur totale de la base du moteur
    20.0000 po
  • Largeur totale de la base du moteur
    20.0000 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    10.28 à 26.18 po
  • Tailles de cadre NEMA
    182T à 365T
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de pièce de base compatible
    MB215-307
  • Comprend
    Quincaillerie plaquée au cadmium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MMS307H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460502656
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Support de montage du moteur - Élevé
  • Configuration de montage
    Haut
  • Type de produit
    Supports de moteur du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    662460502656

Aperçu

Description du fabricant
MMS307H SUPPORT DE MONTAGE DU MOTEUR
  • Construction entièrement en acier, peut être utilisée pour le matériel plaqué cadmium à montage sur le dessus ou sur le côté