Motion
KK4S-08E
Douille à usage général - Tube de 8 mm à une touche - Cloison, 145 psi PSI, 1/4 po Taille du corps
N° D’ARTICLE MI02682451
N° MFRKK4S-08E
Prix19.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général - Tube de 8 mm à une touche - Cloison, 145 psi PSI, 1/4 po Taille du corps
N° D’ARTICLE MI02682451
N° MFRKK4S-08E
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
Prix19.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Poids
    60.6 g

Détails

  • Application
    Pneumatique, eau
  • Type de connexion
    Tube à touche unique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Tube One-Touch de 8 mm - Cloison
  • Type de raccord de tuyau
    Tube à une touche - Cloison
  • Options de sécurité
    Verrou de manchon
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    8 mm
  • Pression de service
    145 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
KK4S-08E RACCORD
  • Série de coupleurs S, type à usage général
  • Avec mécanisme de verrouillage du manchon (sauf KK2)
  • Zone d’entrée en vigueur : 3.8 à 82mm²
  • Poids : 6.1 à 87.7g
  • Fluides : air et eau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon