Motion
SMR6106SG5
Capteur photoélectrique SpaceMaster de série SM 6000 — Fonction de commutation : NPN
N° D’ARTICLE MI02684249
N° MFRSMR6106SG5
Prix315.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur photoélectrique SpaceMaster de série SM 6000 — Fonction de commutation : NPN
N° D’ARTICLE MI02684249
N° MFRSMR6106SG5
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
Prix315.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Comprend un transmetteur autonome SMT, et un récepteur SMR à utiliser en mode faisceau • L’entrée de commande du SMT peut être utilisée pour désactiver ou activer temporairement la puissance de transmission à des fins d’essai, les applications de multiplexage ou comme régulation graduelle du niveau de puissance de transmission • L’émetteur et le récepteur sont protégés contre l’inversion de polarité des blocs d’alimentation; signaux d’entrée et de sortie de commande • La sortie est protégée contre les courts-circuits et les charges inductives• Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : Faisceau traversant 1 M à 6 M • Réglage de la sensibilité par l’entrée de commande • Indicateurs d’alimentation et de sortie • Tolérance élevée aux environnements hostiles • Temps de réponse de 5 ms ou 0,5 ms • Faible consommation de courant • Vitesse de cycle maximale du récepteur : 100 Hz à l’exception de SMR6402TSJ qui est 1,000 Hz
  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
SMR6106SG5
  • Comprend un transmetteur autonome SMT et un récepteur SMR à utiliser en mode de faisceau
  • L’entrée de commande du SMT peut être utilisée pour désactiver ou activer temporairement la puissance de transmission à des fins d’essai, de multiplexage ou comme régulation graduelle du niveau de puissance de transmission
  • L’émetteur et le récepteur sont protégés contre la polarité inverse des alimentations, des signaux d’entrée et de sortie de commande
  • La sortie est protégée contre les courts-circuits et les charges inductives
  • Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : à travers le faisceau de 1 M à 6 M
  • Réglage de la sensibilité par l’entrée de commande
  • Indicateurs de puissance et de sortie
  • Grande tolérance aux environnements hostiles
  • Temps de réponse de 5 ms ou 0,5 ms
  • Faible consommation de courant
  • Vitesse de cycle max. du récepteur : 100 Hz, à l’exception de SMR6402TSJ qui est de 1,000 Hz

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif